Beli cordless dewalt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtime
    atribut:
    • Type: Brushless Screwdriver Drill
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
  2. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  3. DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .
    atribut:
    • Type: Impact screwdriver
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Punch Speed (lpm): 8500/29750
  4. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  5. DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 205
  6. DEWALT PEX Expander
    Mulai

    Rp15.999.900

    DEWALT PEX Expander
    Deskripsi:
    These PEX expansion tools are powered by DEWALT batteries of a compatible platform and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools.
    atribut:
    • Power Source: Cordless
    • Voltage (V): 20 DC
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Battery Platform: 20V Max
    • Expansion Head Sizes Included (inch): 1/2; 3/4; 1
    • Max. Compatible Tube Size (inch): 1
    • Min. Compatible Tube Size (inch): 1/2
    • UNSPSC: 27111607
  7. DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.099.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 18 / 20
    • Impact Rate (ipm): 2015
    • Anvil Type: Hog Ring
    • Battery Type: Li-Ion
    • Drive Size (inch): 3/4
    • No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
    • Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
  8. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

  9. DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp7.499.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery Type: Li-Ion
    • Battery Capacity: 5.0 Ah
    • Battery Voltage (V): 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2300
  10. DEWALT Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp3.999.900

    DEWALT Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD999N-B1 20V (tanpa baterai, charger) adalah mesin bertenaga baterai, sehingga cukup fleksibel, kokoh dan tahan lama dengan kecepatan tanpa beban 2000 rpm, torsi maksimum 126 Nm, cocok untuk kebutuhan sipil. Bor dewalt memiliki desain yang kokoh, cangkang tahan benturan, dan insulasi yang baik, memastikan keamanan bagi pengguna.Kelengkapan Aksesoris : Unit Only (Belum Termasuk Baterai & Charger)
  11. DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)
    Mulai

    Rp3.799.900

    DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)
    atribut:
    • Voltage (V): 18
    • Battery Capacity (AH): 5.0
    • Impact Per Minute (ipm): 0-2400
    • Tool Holder Size (mm): 13
    • Breakaway Torque (N m): 1627
    • Max. Bolt Diameter: M24
    • Maximum Torque (N m): 136/407/950
    • No Load Speed (rpm): 0-400/1200/1900
  12. SATA Drive Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

  13. DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Battery: XR Li-Ion, 18 V 1.3 Ah
    • Battery Voltage (V): 18
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Chuck Size: 1/2inch
    • Clutch: 16 setting
    • Maximum Torque (N m): 42 (hard), 24 (soft)
    • No Load Speed (rpm): 0-450/ 1500 r.p.m
    • Transmision: 2 speed settings, variable speed and reverse switch for maximum control
  14. DEWALT Miter Saw
    Mulai

    Rp5.299.900

  15. DEWALT Circular Saw
    Mulai

    Rp2.199.900

    DEWALT Circular Saw
    Deskripsi:
    These cordless general purpose circular saws from DEWALT are optimized to cut wood and are powered by DEWALT-brand rechargeable batteries. Brand-specific batteries can often be used with a variety of cordless tools by the same brand/manufacturer that use the same battery series and voltage.
  16. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

Daftar Harga cordless dewalt Terbaru October 2026
DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)Rp3.399.900
DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp1.499.900
DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.799.900
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp4.899.900
DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp2.399.900
DEWALT Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)Rp3.099.900
DEWALT PEX ExpanderRp15.999.900
DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp8.099.900
DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)Rp949.900
DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp7.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait